missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Dibenzoylbenzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4-Dibenzoylbenzene |
| Point de fusion | 163 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 286.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |