Learn More
1,4-Cyclohexanedione, 98%
Description
La 1,4-cyclohexananione est utilisée dans la préparation de la 1,4 benzoquinone et des bromoorganiques. Il est également utilisé pour étudier l’influence de la lumière visible sur la réaction oscillante bromate-1,4-cyclohexanédione-ferroine. Il joue un rôle vital dans les produits pharmaceutiques, régulateur de croissance des plantes et comme matériau conducteur.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
: 1,4-Cyclohexanedione est utilisé dans la préparation de 1,4 benzoquinone et de bromoorganiques. Il est également utilisé pour étudier l’influence de la lumière visible sur la réaction oscillante bromate-1,4-cyclohexanédione-ferroine. Il joue un rôle vital dans les produits pharmaceutiques, régulateur de croissance des plantes et comme matériau conducteur.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’éthanol.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4-Cyclohexanedione |
| Point de fusion | 77 °C à 78 °C |
| Point d’ébullition | 132 °C (20 mmHg) |
| Point d’éclair | 132 °C (269 °F) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 774152 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans le méthanol et l’éthanol. |
| Poids de formule | 112.13 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 211-306-0 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche