missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Cyclohexadiène (stabilisé avec BHT) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4-Cyclohexadiene (stabilized with BHT) |
| Point de fusion | -49 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 88 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 80.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |