missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Butanesultone 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4-Butanesultone |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 146 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 136.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0531 |
| RTECSNumber | RP4300000 |
| TSCA | Oui |