missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Benzoquinone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4-Benzoquinone |
| Point de fusion | 113 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2587 |
| Poids de formule | 108.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1001 |
| RTECSNumber | DK2625000 |
| TSCA | Oui |