missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4,5,8-Tétrachloroanthraquinone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone |
| Point de fusion | 342 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 345.98 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |