missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diisocyanate de phénylène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Phenylene Diisocyanate |
| Point de fusion | 50 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 103 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 160.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2215 |
| RTECSNumber | NR0150000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |