missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tétraméthyldisilazane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 160 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2920 |
| Poids de formule | 185.42 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VV1302250 |
| TSCA | Oui |