Learn More
1,3-diphénylisobenzofourane, 97%
Description
Le 1,3-diphénylisobenzofuran est utilisé comme sonde fluorescente pour la détection du radical anion superoxyde (O2-) à l’intérieur de la couche lipidique membranaire par la méthode de trempe par fluorescence DPBF. Il est utilisé comme trempant lors de la photo-inactivation des cellules de carcinome mammaire de souris TA-3 contenant de l’hématoporphyrine. Le 1,3-diphénylisobenzofuran est utilisé pour étudier la structure moléculaire monocristalline et les propriétés photophysiques en solution du DPBF.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,3-diphénylisobenzofuran est utilisé comme sonde fluorescente pour la détection du radical anion superoxyde (O2-) à l’intérieur de la couche lipidique membranaire par la méthode de trempe par fluorescence DPBF. Il est utilisé comme trempant lors de la photo-inactivation des cellules de carcinome mammaire de souris TA-3 contenant de l’hématoporphyrine. Le 1,3-diphénylisobenzofuran est utilisé pour étudier la structure moléculaire monocristalline et les propriétés photophysiques en solution du DPBF.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Insoluble dans l’eau.
Notes
Photosensible à l’air & . Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Diphenylisobenzofuran |
| Point de fusion | 131 °C à 136 °C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 199922 |
| Sensibilité | Sensible à l’air et à la lumière |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans le toluène. Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 270.33 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 226-808-5 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Garder froid; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche