missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dioxane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Dioxane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 105 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1165 |
| Poids de formule | 88.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | JG8224000 |
| TSCA | Non |