missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diméthylimidazolium Bis(trifluorométhansulfonyl)imide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Dimethylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide |
| Point de fusion | 22 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 377.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |