missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diméthyl-1H-pyrazole-5-carboxylique Acide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 210 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 140.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |