missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diisopropénylbenzène (stabilisé avec TBC) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Diisopropenylbenzene (stabilized with TBC) |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Jaune |
| Point de fusion | -40 °C |
| Point d’ébullition | 231 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 158.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CY8535000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |