missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diiodobenzène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Diiodobenzene |
| Point de fusion | 35 °C |
| Point d’ébullition | 284 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 329.91 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |