missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-dihydroxyacétone dimère
Description
Le 1,3-dihydroxyacétone dimer est principalement utilisé comme ingrédient dans les produits de bronzage sans soleil. C’est une teinture waterproof utilisée pour foncer les zones claires ou non pigmentées de la peau touchées par le vitiligo, des cicatrices ou d’autres causes.
Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le dichrome 1,3-dihydroxyacétone est principalement utilisé comme ingrédient dans les produits de bronzage sans soleil. C’est une teinture waterproof utilisée pour foncer les zones claires ou non pigmentées de la peau touchées par le vitiligo, des cicatrices ou d’autres causes.
Solubili
Le dichrome 1,3-dihydroxyacétone est principalement utilisé comme ingrédient dans les produits de bronzage sans soleil. C’est une teinture waterproof utilisée pour foncer les zones claires ou non pigmentées de la peau touchées par le vitiligo, des cicatrices ou d’autres causes.
Solubili
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Dihydroxyacetone dimer |
| Point de fusion | 75 °C à 80 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre |
| Indice de Merck | 14,3182 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans le diméthyle sulfoxyde, le méthanol et l’eau. |
| Poids de formule | 180.16 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 202-494-5 |
| RTECSNumber | UC1645000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche