missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diéthynylbenzène 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Diethynylbenzene |
| Point de fusion | -3 °C |
| Point d’ébullition | 78 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 126.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |