missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dicyclohexylurée 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Dicyclohexylurea |
| Point de fusion | 236°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 224.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2496&(3)-2985 |
| TSCA | Yes |