missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dichloropropane, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Dichloropropane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 122 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 112.98 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0576 |
| RTECSNumber | TX9660000 |
| TSCA | Oui |