missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dibromo-2-propanol (stabilisé avec une puce de cuivre) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Dibromo-2-propanol (stabilized with Copper chip) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 215 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1987 |
| Poids de formule | 217.89 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2002 |
| RTECSNumber | UB0200000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |