missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diaminopyrène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Diaminopyrene |
| Point de fusion | 184 °C |
| Couleur | Vert-Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 232.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |