missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diacétylbenzène 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Diacetylbenzene |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 162.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Safety and Handling
| TSCA | Non |