missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Cyclohexanediol (mélange cis et trans-) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Cyclohexanediol (cis- and trans- mixture) |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 247 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 116.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2310 |
| TSCA | Non |