missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(3-Chlorophényl)éthanol, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(3-Chlorophenyl)ethanol |
| Densité | 1.173 |
| Point d’ébullition | 83 °C à 85 °C (1,5 mmHg) |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.5445 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2042021 |
| Poids de formule | 156.61 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 230-079-9 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche