missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Butadiène (environ 13% dans le tétrahydrofurane, environ 2mol/L), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Butadiene (ca. 13% in Tetrahydrofuran, ca. 2mol/L) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 54.09 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | EI9275000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |