missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Bis(vinylsulfonyl)-2-propanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Bis(vinylsulfonyl)-2-propanol |
| Point de fusion | 100°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 240.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3134 |
| TSCA | No |