missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Bis(méthoxyméthoxy)benzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Bis(methoxymethoxy)benzene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 137 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 198.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |