missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Bis(4-hydroxyphoxy)benzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Bis(4-hydroxyphenoxy)benzene |
| Point de fusion | 136°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 294.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |