missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Bis(4-hydroxybutyl)tétraméthyldisiloxane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Bis(4-hydroxybutyl)tetramethyldisiloxane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 185 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 278.54 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |