missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Bis(4-chlorophényl)urée 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea |
| Point de fusion | 306 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 281.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |