missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Bis(3-aminophénoxy)benzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Bis(3-aminophenoxy)benzene |
| Point de fusion | 108 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 292.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3948 |
| TSCA | Oui |