missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene |
| Point de fusion | 40 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 186.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |