missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Benzodithiolylium Tétrafluoroborate 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Benzodithiolylium Tetrafluoroborate [Hydroxyl-Protecting Agent] |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 240.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |