missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,5-Triméthylbenzène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3,5-Trimethylbenzene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 164 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2325 |
| Poids de formule | 120.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0007&(3)-3427 |
| RTECSNumber | OX6825000 |
| TSCA | Oui |