missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine |
| Point de fusion | 156 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 249.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-1001 |
| RTECSNumber | XY9260000 |
| TSCA | Oui |