missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 1,3,5-pentananetricarboxylique 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 1,3,5-Pentanetricarboxylic Acid |
| Point de fusion | 113 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 204.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |