missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,5-Cyclohexanetriol (mélange cis et trans-) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3,5-Cyclohexanetriol (cis- and trans- mixture) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 132.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |