missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,5,7-Cyclooctatétraène (stabilisé avec QG) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3,5,7-Cyclooctatetraene (stabilized with HQ) |
| Point de fusion | -3 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 143 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2358 |
| Poids de formule | 104.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GY0175600 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |