missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,4,6-Tétra-O-acétyl-2-désoxy-2-phthalimido-bêta-D-glucopyranose 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranose |
| Point de fusion | 200 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 477.42 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |