missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,4,6-Tétra-O-acétyl-2-azido-2-désoxy-alpha-D-mannopyranose 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-alpha-D-mannopyranose |
| Point de fusion | 132 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 373.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |