missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Phénylénediamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Phenylenediamine |
| Point de fusion | 103 °C |
| Point d’ébullition | 265 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1673 |
| Poids de formule | 108.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0185 |
| RTECSNumber | SS7875000 |
| TSCA | Oui |