missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(2-méthoxyphénoxy)-2-propanol 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(2-Methoxyphenoxy)-2-propanol |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 182.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |