missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(2-Hydroxyéthyle)-4-(3-hydroxypropyl)pipéridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine |
| Point de fusion | 49 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 187.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |