missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(2-hydroxyéthyle)-3-méthylimidazolium tétrafluoroborate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1760 |
| Poids de formule | 213.97 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |