missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(2-Diméthylaminoéthyl)-4-méthylpiperazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 96°C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2922 |
| Poids de formule | 171.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0964 |
| RTECSNumber | TL6125000 |
| TSCA | Yes |