missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Diméthyl-5-nitroimidazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole |
| Point de fusion | 140 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 141.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NI5075000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |