missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Diméthyl-3-propylimidazolium Iodure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium Iodide |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 266.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |