missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Diiodoéthane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Diiodoethane |
| Point de fusion | 82 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 281.86 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Congélateur |