missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Diiodobenzène (stabilisé avec une puce de cuivre) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Diiodobenzene (stabilized with Copper chip) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 152 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 329.91 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |