missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Dichlorotétraméthyldisilane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Dichlorotetramethyldisilane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 148 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2986 |
| Poids de formule | 187.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2040 |
| TSCA | Oui |