missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Dibromo-4-fluorobénzene 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Dibromo-4-fluorobenzene |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 253.90 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |